Sacs en cellophane plats – 3 x 5 1⁄2 po

Conservez la fraîcheur de vos biscuits aux brisures de chocolat.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x long.
mil PEUT TENIR QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
S-16897 3 x 5 1/2 po 1,2 2 oz 1 000 113 $ 102 $  AJOUTER
MATÉRIAU : 
  • Film de cellulose transparent
TEMPÉRATURE :
  • Maximum : 99° C (210° F)
  • Entreposage : 15 à 24 °C (60 à 75 °F)
COMPATIBILITÉ : 
  • Fonctionne avec la scelleuse manuelle H-1069C.
    • En raison de la largeur, sceller une moitié du sac à la fois.
    • Veillez à ce que les milieux des joints soient alignés et se chevauchent. 
APPARENCE :
  • Les sacs sont dotés d'une couture à l'arrière.
  • En raison de la nature du cellophane, les sacs peuvent commencer à jaunir après un certain temps.
UTILISATION :
  • Ne va pas au micro-ondes.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS L x l8 x 14 cm3 x 5 1/2 po
ÉPAISSEUR30 microns1,2 mil
PEUT TENIR57 g2 oz
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/01/2026 04:00:21 a.m.; CNWEB26