Bidons de style F – 5 gallons, naturel

Contenants compacts pour produits chimiques, nettoyants et autres liquides.
  • Polyéthylène robuste.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles nervurés en polypropylène avec doublure en mousse inclus.
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIMENSIONS
DU COUVERCLE
COULEUR QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BIDON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-16915 5 gal 63/Spécial Naturel 1 20,75 $ 18,20 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre :
    • Ouverture : 2 1/16 po
    • Couvercle : 2 1/3 po
COMPATIBILITÉ : 
  • Bandes thermorétractables :
CARACTÉRISTIQUES :
  • Grand bouchon :
    • Dimensions : 63 mm
    • Compatible avec le robinet NPT de 3/4 po ou un robinet.
      • Peut être utilisé avec le robinet de fût H-2955.
        • Faire un trou au centre du bouchon et y insérer le robinet.
CAPACITÉ :
  • Gallon américain
EMBALLAGE :
  • Bouchons vissés sur les bidons.
MATÉRIAU :
  • HDPE (polyéthylène haute densité)
TEMPÉRATURE :
  • -40º à 66 °C (-40º à 150 °F)
BOUCHON :
  • Polypropylène avec revêtement de mousse en polyéthylène.
  • Doublure : Conforme aux normes de la FDA.
  • Style : Dévissable
UTILISATION :
  • Ni anti-fuites, ni hermétique.
  • Bien que composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage du bidon est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :
  • Bidon et bouchon : Sans BPA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 L5 gal
PIÈCES :
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 11:01:48 a.m.; CNWEB25