Seau en plastique économique – 5 gallons, noir

À usage léger pour le nettoyage, le transport d'outils et l'entreposage.
  • Polyéthylène haute densité.
  • Profilé pour un empilage aisé.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ mil PRIX UNITAIRE (MIN. 10) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
10 50 120+
S-16970BL 5 gallons 75 8,90 $ 8,50 $ 8,15 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur avec couvercle : 14,19 po
MATÉRIAU :
  • Poignée : Acier galvanisé
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 2
  • Contenu recyclé : 0 %
TEMPÉRATURE :
  • Contenant plein : -18 à 49 °C (0 à 120 °F)
  • Contenant au remplissage : 4 à 49 °C (40 à 120 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Doublure en aluminium : S-18139 – Sac pour aliments – 20 x 30 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Empilable avec tous les couvercles, y compris les couvercles Gamma Seal.
CAPACITÉ :
  • Empilage maximal : 6 seaux de hauteur, 40 lb chacun
  • Trop-plein : 5,2 gallon(s)
  • Gallon américain
APPARENCE :
  • Ne présente pas de marques de mesure.
UTILISATION :
  • Les seaux avec couvercles ne sont étanches ni à l'eau, ni à l'air.
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments.
    • Il est recommandé de le nettoyer avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non homologué par l'ONU.
  • Non compatible avec le couvercle homologué par l'ONU S-14960LID.
  • Produit non homologué NSF. (National Sanitary Foundation)
  • Non classifié pour la résistance aux UV.
  • Non approuvé par le département des Transports.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 19 L5 gallon(s)
ÉPAISSEUR1 905 microns75 mil
ACCESSOIRES :
  • H-1468 Ouvre-seau
  • H-3743 Socle roulant pour seau en acier
  • H-4896 Pompe à seau en plastique de luxe
  • H-4897 Pompe à seau en acier inoxydable
  • S-11858 Doublures à baril en polyéthylène moulé – Lisse, 5 gallons
  • S-17945BL Gamma Seal – Couvercle pour seaux en plastique de 3,5, 5, 6 et 7 gallons – Noir
  • S-20528 Doublures à baril à fond rond – 18 x 22 po, 4 mil
  • S-20541BL Couvercle facile à retirer pour seaux en plastique de 3,5, 5, 6 et 7 gallons – Noir
  • S-24918 Doublures à baril en polyéthylène moulé – Antistatique, lisse, 5 gallons
  • S-4936 Boîtes de carton ondulé à paroi double – 12 1/2 x 12 1/2 x 15 po, 275 lb
  • S-9948BLK Couvercle standard pour seaux en plastique de 3,5, 5, 6 ou 7 gallons – Noir
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/12/2026 07:03:52 a.m.; CNWEB4