Boîte à diviser – 9 x 6 58 x 5 po, rouge

Personnalisez votre espace d'entreposage avec des boîtes divisibles.
  • À utiliser dans les entrepôts, les chaînes de montage et les ateliers de réparation.
  • Polypropylène haute densité résistant aux solvants et aux produits chimiques.
  • Empilable. Parois lisses faciles à étiqueter pour identifier le contenu.
  • Séparateurs et couvercles optionnels vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
BACS/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR BAC COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
20 60+
S-16975R 10 3/41/85 po 95/85 po 20 23 11,30 $ 10,30 $ bacs AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions extérieures indiquées dans le tableau sont pour le haut.
    • Extérieur du fond : 9 3/4 x 7 1/8 po
  • Intérieures (réelles) : 9 1/4 x 6 5/8 x 4 1/2 po
  • Hauteur avec couvercle : 5 7/16 po
  • Séparateurs optionnels :
    • Hauteur : 4 1/4 po
    • Dimensions des plus petites cellules : 1 1/4 po ca
  • Surfaces pour étiquettes :                                            
    • Chaque côté : (1) 5 3/8 x 4 1/2 po (L x H)                 
ÉPAISSEUR :
  • Paroi : 1/8 po
TEMPÉRATURE :
  • 0 à 93 °C (32 à 200 °F)
CAPACITÉ :
  • Poids/empilage : 40 lb
  • Nombre maximal de cellules (en utilisant tous les espaces possibles) : 48
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.27 x 21 x 13 cm10 3/4 x 8 1/8 x 5 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.23 x 17 x 13 cm9 x 6 5/8 x 5 po
POIDS/CARTON10 kg23 lb
ACCESSOIRES :
  • S-16975LD Séparateur long – 9 x 5 po
  • S-16975LID Couvercle pour boîte à diviser – 9 x 6 5/8 po
  • S-16975SD Séparateur court – 6 5/8 x 5 po
  • S-3846 Uline – Étiquettes adhésives laser – Blanc, 4 x 5 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/08/2026 05 h 15 m 18 s PM; CNWEB25