Sacs refermables avec glissière – 2 1⁄2 x 3 po, 4 mil

100 TAILLES EN STOCK

Sacs en polyéthylène épais qui offrent une protection totale contre l'huile, la poussière et l'humidité.
  • Fermeture à glissière simple qui protège de la saleté et de l'humidité.
  • Film en polyéthylène entièrement vierge conforme aux normes de la FDA et du USDA.
  • Possibilité de combiner diverses tailles pour des rabais au volume.
Nº DE
MODÈLE
INTÉRIEUR
larg. x long.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10 25+
S-1705 2 1/2 x 3 po 1 000 4 61 $ 59 $ 55 $ 45 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • La longueur indiquée dans le tableau est mesurée en dessous de la glissière.
DIMENSIONS :
  • Sac d'une pinte : Environ 7 x 8 po
  • Sac d'un gallon : Environ 10 9/16 x 11 po
  • Sac de deux gallons : Environ 13 x 15 5/8 po
MATÉRIAU :
  • PEBD (polyéthylène basse densité)
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 4
  • Sans latex
TEMPÉRATURE :
  • -7 à 66 °C (20 à 150 °F)
CAPACITÉ :
  • Non testé pour la capacité pondérale.
UTILISATION :
  • Fermeture latérale
  • Expédié avec les fermetures à glissière fermées. Sacs « ouverts » non offerts.
  • Peuvent être placés au congélateur, mais ne peuvent pas être surgelés.
  • Non traité pour l'impression par l'utilisateur final.
  • Ne pas utiliser pour la cuisson ni dans un four à micro-ondes.
  • Ni antifuites, ni imperméables, ni hermétiques. Voir les sacs antifuites
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans acide et permet l'archivage. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Intérieur l x L64 x 76 mm2 1/2 x 3 po
POIDS/CARTON1,8 kg4 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/31/2026 04:21:55 a.m.; CNWEB23