Uline – Ensemble de feuillard de cerclage en polypropylène – Format géant, tout usage, 1⁄2 po x 9 000 pi

POINT DE RUPTURE DE 400 lb

Les ensembles de feuillard de cerclage en polypropylène sont portatifs, faciles à utiliser et permettent de fixer des palettes, boîtes et tubes n'importe où dans l'entrepôt.
  • Chaque ensemble comprend un feuillard de cerclage en polypropylène de 1/2 po, un tendeur/outil de coupe et 1 000 boucles en métal.
  • Boucles supplémentaires pour feuillard de cerclage en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION BOUCLES QTÉ DE
BOUCLES
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
S-1717 Tout usage, format géant Métal 1 000 1/2 po x 0,021 x 9 000 pi 400 lb 231 $ 218 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Boîte : 18 1/2 x 8 1/4 x 23 1/2 po
  • Intérieur : 8 po
TEMPÉRATURE :
  • Point de fusion :
    • Cerclage : 127° C (260° F)
    • Boucles en métal : 1510° C (2750° F)
  • Le feuillard de cerclage devient fragile à moins de -17 °C (0 °F) après une longue période. 
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant aux intempéries
UTILISATION :
  • Les boucles en métal s'adaptent au feuillard de cerclage en polypropylène de 1/2 po.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 0,5 mm x 2 743 cm1/2 po x 0,021 x 9 000 pi
POINT DE RUPTURE181,4 kg400 lb
PIÈCES :
  • H-611T Tendeur pour ensemble de cerclage en polypropylène Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 06 h 21 m 14 s PM; CNWEB5