Uline – Ruban à transfert d'adhésif industriel – 1⁄2 po x 60 vg

Pour fixer enseignes, étiquettes et plaques-étiquettes aux rayonnages et aux palettes d'entrepôt.
  • Ruban adhésif double face à adhérence rapide. Mandrin de 1 po.
  • Excellente adhérence au papier et au plastique.
  • Adhésif en acrylique transparent et doublure en papier sable.
  • À utiliser avec le dévidoir de ruban adhésif 3M ATG-700.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 1/2 CAISSE 1 CAISSE ou plus
S-17183 Industriel 1/2 po x 60 vg 2,0 72 12,35 $ 11,60 $ 11,00 $ rouleaux AJOUTER
Fonctionne seulement avec le 3M ATG-700

DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 4 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique
DURÉE DE STOCKAGE :
  •  24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Short Term (Minutes, Hours): Short Term : Jusqu'à 121 °C (250 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Long terme : Jusqu'à 82 °C (180 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Non sans acide. 
  • Résistance au rayons UV : Excellent
APPARENCE :
  • Imprimé « Uline » du côté transparent du rouleau seulement.
  • Le ruban adhésif est transparent, la doublure est en kraft.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 55 m1/2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR51 microns2,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 06 h 52 m 12 s PM; CNWEB23