KaptonMD – Disques – 1 mil, 3⁄4 po

Prédécoupés pour facilement masquer de petites zones sur les circuits.
  • Film de polyimide avec adhésif en silicone.
  • Pour température jusqu'à 260 °C (500 °F).
  • Ignifuge selon la norme UL 510.
Nº DE
MODÈLE
DIAMÈTRE DISQUES/
ROULEAU
ÉPAISSEUR
DU FILM
ÉPAISSEUR
TOTALE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
S-17223 3/4 po 500 1 mil 2,5 mil 47 $ 46 $ 43 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
TEMPÉRATURE : 
  • Efficacité : -73º à 260 °C (-100º à 500 °F)
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
CARACTÉRISTIQUES :
  • Adhésif au silicone à température élevée procurant une isolation électrique. (Force diélectrique)
COULEUR :
  • Ambre transparent
SPÉCIFICATIONS :
  • Résistance aux produits chimiques, à la chaleur et à la perforation : excellente
  • N'est pas à faible électricité statique.
  • N'est pas un ruban à décharge électrostatique (DES).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAMÈTRE19 mm3/4 po
ÉPAISSEUR DU FILM25 microns1 mil
ÉPAISSEUR TOTALE64 microns2,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/10/2026 08 h 57 m 53 s PM; CNWEB5