Élastiques – 2 1⁄2 x 1⁄2 po, n° 82

Boîte distributrice pratique de 1 lb.
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
Nº DE
TAILLE
QTÉ/
BOÎTE
PRIX PAR BOÎTE (MIN. 2) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 10 20+
S-17256 2 1/2 x 1/2 po 82 230 9,33 $ 8,96 $ 8,60 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • 0,040
MATÉRIAU :
  • Caoutchouc de latex : 55 %
  • Mélange d'argile : 45 %
SPÉCIFICATIONS : 
  • Étirement : 700 % 
COMMENT MESURER :
  • La bande élastique est mesurée à plat (non coupée).
ÉQUIVALENT :
  • Alliance Advantageᴹᴰ – Bandes élastiques
    • Exception : S-15806 – Sac en vrac nº 64 est une bande approuvée par le service postal.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR x LARGEUR63 x 13 mm2 1/2 x 1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/10/2026 03 h 12 m 13 s PM; CNWEB3