Ruban adhésif pour machine – 1,9 mil, 2 po x 1 000 vg, jaune

Triage et identification des colis pour livraison ou stock.
  • Endos en polypropylène robuste résistant aux déchirures, au fendillement et à l'abrasion.
  • Adhésif thermofusible. Distribution facile en douceur.
  • Non compatible avec les dévidoirs portatifs.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 27 LB
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 6) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
6 12 24 48+
S-17270Y 2 po x 1 000 vg 1,9 6 67 $ 64 $ 60 $ APPELEZ
POUR UN
DEVIS
 AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 10 5/16 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 2 à 43 °C (35 à 110 °F)
  • Efficacité : -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 27 lb/po
UTILISATION :
  • Ne convient pas aux distributeurs à main.
SPÉCIFICATIONS :
  • Homologué CID A-A-1684C et ASTM-D1974
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 914 M2 po x 1 000 vg
ÉPAISSEUR48 microns1,9 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/12/2026 02:11:42 a.m.; CNWEB24