Baril en acier inoxydable à dessus ouvert – Avec couvercle, 55 gallons

CLASSIFICATION DE L'ONU

Pour l'entreposage et l'expédition de grands vins, de parfums et d'encre d'imprimante.
  • Comprend un couvercle amovible, un collier à boulon et un joint en caoutchouc.
  • L'acier inoxydable de type 304 préserve la pureté de votre produit.
  • Meilleure résistance à la corrosion et à la traction. Réutilisable.
  • Résistant à des températures extrêmes de -51 °C à 71 °C (-60 °F à 160 °F).
  • Conforme aux normes de la FDA.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ CLASSIFICATION
ONU
ÉPAISSEUR (mm)
DESSUS/CORPS/FOND
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
S-17353 Dessus ouvert 55 gallons 1A2/X440/S
1A2/Y1.5/150
1,5/1,2/1,2 50 1 298 $ 1 269 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Diamètre :
    • Ouverture (intérieur) : 22 1/4 po
    • Extérieur : 23 po
    • Aux nervures : 23 1/2 po
  • Hauteur : 34,71 po
  • Anneau à tige : 4 3/8 x 5/8 po (Long. x larg.)
ÉPAISSEUR :
  • Dessus : Calibre 16
  • Corps/fond : Calibre 18
MATÉRIAU :
  • Joint d'étanchéité : Caoutchouc EPDM
TEMPÉRATURE :
  • Joint d'étanchéité : -51º à 71 °C (-60º à 160 °F)
  • Acier inoxydable : -51° à 316° C (-60° à 600° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Doublures recommandées :
DescriptionDimensionsN° de modèle
Doublure de baril à fond rond37 x 40 po

4 mil : S-5849
8 mil : S-5851
37 x 56 po4 mil : S-5850
6 mil : S-19364
8 mil : S-5852
10 mil : S-14456
Doublure de baril en polyéthylène moulé (15 mil)22 1/2 x 33 3/4 poLisse : S-12589
Accordéon : S-7563
Sacs poubelle industriels (2 mil)38 x 58 poTransparent : S-15538
Noir : S-15537
CAPACITÉ :
  • 990 lb
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Des outils peuvent être nécessaires pour retirer le couvercle.
  • Peut être utilisé pour expédier de l'essence.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 208 L55 gallon(s)
POIDS23 kg50 lb
PIÈCES :
  • S-17353-GSKT Joint pour baril en acier inoxydable de 55 gallons avec couvercle
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 05 h 11 m 44 s PM; CNWEB4