3M 469 – Ruban adhésif double face à film en tissu – 1 po x 60 vg

Les joints de papier sont faciles à voir grâce au ruban rouge.
  • Recommandé pour l'amorçage de rouleau intérieur et le collage dans l'industrie de l'imprimerie.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 94 °C (200 °F).
  • Ruban adhésif en tissu rouge double face avec adhésif en acrylique et doublure en papier kraft.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2) AJOUTER AU
PANIER
2 16 36+
S-17362 1 po x 60 vg 5,5 3 po 36 45 $ 43 $ 42 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
TEMPÉRATURE :
  • Temp. min. d'usage : 10° C (50° F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 177 °C (350 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 93 °C (200 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à l'eau et aux solvants.
  • Résiste aux rayons UV.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 55 M1 po x 60 vg
ÉPAISSEUR140 microns5,5 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
03/10/2026 05 h 42 m 27 s PM; CNWEB4