3M 2693 – Ruban-cache à haut rendement – 2 po x 60 vg

HAUTE TEMPÉRATURE

Ruban-cache à peinture pour les automobiles, les autobus et les camions.
  • Décollage sans trace de l'acier inoxydable et de l'aluminium.
  • Tenue ferme dans des températures ambiantes élevées et des cycles de peinture multiples.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 163 °C (325 °F) pendant 30 minutes.
  • Endos en papier crêpe sable avec adhésif en caoutchouc synthétique.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 26 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 72 144+
S-17398 2 po x 60 vg 8,5 24 63,10 $ 61,65 $ 60,20 $ 58,65 $  rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5,55 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication. 
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 55 M2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR216 microns8,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
26/10/2026 10 h 13 m 13 s PM; CNWEB25