3M 4496 – Ruban de mousse adhésif double face – 1⁄2 po x 36 vg, noir

Pour installer les enseignes, les supports, les distributeurs et les présentoirs de point de vente.
  • S'adapte aux surfaces irrégulières.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 65 °C (150 °F).
  • Résistant aux solvants et aux rayons UV.
  • Pour utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.
  • Mousse de polyéthylène avec adhésif acrylique à haute résistance et doublure en papier kraft recouvert de polyéthylène.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 12 24+
S-17411BL 1/2 po x 36 vg 1/16 po 18 37 $ 35 $ 33 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'entreposé à 21 °C (70 °F) à 50 % d'humidité relative.
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 60 lb/po
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 33 M1/2 po x 36 vg
ÉPAISSEUR2 mm1/16 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/10/2026 10 h 37 m 58 s PM; CNWEB4