Bacs de manutention industriels – Transparent, 17,7 x 10,1 x 6 po

Conception transparente permettant d'identifier facilement le contenu.
  • Incroyable résistance à l'empilement de calibre industriel de 460 lb.
  • Parfait pour remplir les camions à pleine capacité volumétrique.
  • Conception en plastique robuste.
  • Empilage et emboîtement faciles grâce au couvercle rabattable à charnière.
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES DU DESSUS
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES DU DESSUS
long. x larg. x haut.
pi3 PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE (MIN. 3) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-17418 19,7 x 11,8 x 7,3 po 17,7 x 10,1 x 6 po 0,7 3 41 $ 40 $ 38 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Bas :
    • Extérieur : 16,9 x 9,3 po
    • Intérieur : 16,2 x 8,6 po
  • Zone d'étiquetage texturée (deux côtés) : 5 x 4 po (Larg. x haut.)
CAPACITÉ :
  • 70 lb
STYLE :
  • Fond texturé avec couvercles attachés.
  • Poignée simple avec orifices pour attache de sécurité.
MATÉRIAU :
  • Polypropylène léger
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 66 °C (0 à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Charnière en métal
    • Exception : S-23361 – 26 x 19 x 14 po a une charnière en plastique.
  • Peut être expédié par UPS/Fedex si le couvercle est maintenu fermement en place à l'aide d'un attache-câbles, d'un scellé de câble, etc.
    • Diamètre du trou : 3/8 po
    • Peut être utilisé avec les cadenas flexibles H-6720.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
EXTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR50 x 30 x 19 cm19,7 x 11,8 x 7,3 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.45 x 26 x 15 cm17,7 x 10,1 x 6 po
CAPACITÉ (LITRES)20 L0,7 pieds cubes
POIDS1,4 kg3 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1186BLU Scellés faciles à bloquer – 2 po, bleu
  • H-1186R Scellés faciles à bloquer – 2 po, rouge
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/10/2026 11 h 44 m 03 s PM; CNWEB24