3M 401M – Ruban-cache double face – 2 po x 36 vg

Pour coller les rouleaux de papier, de film et de tissu, ou assembler temporairement les dalles de tapis.
  • Adhère instantanément au caoutchouc, au métal, au verre et au plastique.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 82 °C (180 °F) pendant 30 minutes.
  • Papier blanc cassé avec adhésif en caoutchouc naturel puissant des deux côtés.
  • Doublure amovible en papier à motif écossais vert pour faciliter la manipulation et l'application.
  • À utiliser avec le dévidoir de ruban adhésif double face.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2 ROULEAUX) AJOUTER AU
PANIER
2 12 1 CAISSE ou plus
S-17443 2 po x 36 vg 9,0 3 po 24 156 $ 150 $ 148 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 66° C (150° F)
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Résistance aux solvants : Moyen
  • Résistance au rayons UV : Bon
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 33 M2 po x 36 vg
ÉPAISSEUR229 microns9,0 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
10/31/2026 08:21:19 a.m.; CNWEB25