Jerrican – Lot de palette, 2 12 gallons, bleu

Pour l'entreposage ou le transport de produits chimiques puissants et de liquides dangereux.
  • Forme carrée permettant de remplir les palettes à pleine capacité volumétrique.
  • Polyéthylène haute densité.
  • Poignées moulées pour un transport en toute sécurité.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Bouchons inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
QTÉ/
PALETTE
CLASSIFICATION ONU PRIX
UNITAIRE
COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-17470BLUS 2,5 gallons 9811 1/2 po 80 3H1/Y1.6/150 16 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 9,3 x 8,3 x 11,5 po (long. x larg. x haut.)
  • Ouverture (diamètre) : 2 po
TEMPÉRATURE :
  • Contenant au remplissage (maximum) : 82° C (180° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Bandes thermorétractables :
CARACTÉRISTIQUES :
  • Couvercle :
    • Dimensions : 63 mm
    • Joint d'étanchéité en EPDM
    • Compatible avec le robinet NPT de 3/4 po ou un robinet.
      • Peut être utilisé avec le robinet de fût H-2955.
        • Faire un trou au centre du bouchon et y insérer le robinet.
    • Étanche lorsqu'il est serré à 150 po/lb.
CAPACITÉ :
  • Trop-plein : 2,8 gallon(s)
  • Gallon américain
POIDS :
  • 676 grammes
RECYCLAGE :
  • Recyclable
UTILISATION :
  • Bien que composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage du contenant est recommandé avant la première utilisation.
  • Empilable, mais non testé pour sa résistance à l'empilage ou sa capacité pondérale.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans BPA
EMBALLAGE :
  • Bouchon vissé sur le bidon.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 9,5 l2,5 gal
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.23 x 20 x 29 cm9 x 8 x 11 1/2 po
PIÈCES :
  • S-21469 Grand couvercle pour jerrican de 2,5 gallons
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
26/06/2026 09 h 48 m 20 s PM; CNWEB3