3M 335 – Ruban adhésif protecteur en polyester – 1 po x 144 vg

HAUTE VISIBILITÉ

Pour protéger les plaques signalétiques, les tableaux de bord et l'acier inoxydable au cours du processus de fabrication.
  • Adhésif à faible adhérence se décollant facilement.
  • Pour protéger contre la fumée et les éclaboussures pendant le processus de placage des circuits imprimés.
  • Résistant à des températures de -51 à 66 °C (-60 à 150 °F).
  • Endos en film de polyester rose avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 25 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-17482 1 po x 144 vg 1,5 9 138 $ 136 $ 133 $ rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date de fabrication. 
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité :
    • Court terme (jusqu'à 30 mins) : Jusqu'à 121 °C (250 °F)
    • Long terme : Jusqu'à 66 °C (150 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 132 M1 po x 144 vg
ÉPAISSEUR38 microns1,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
10/10/2026 07 h 10 m 33 s PM; CNWEB3