3M 3294 – Ruban adhésif pour évent – 1 po x 36 vg

Pour couvrir les ouvertures d'évents de réfrigérateurs et de congélateurs pendant le processus d'isolation en mousse.
  • Déchirable à la main.
  • Poreux à l'air et au gaz.
  • Plage de température de -40 à 82 °C (-40 à 180 °F).
  • Endos en matière textile non tissée rose avec adhésif en acrylique.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 8 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2) AJOUTER AU
PANIER
2 6 12+
S-17547 1 po x 36 vg 5,0 36 53 $ 52 $ 51 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
MATÉRIAU :
  • Dos : Rayonne
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE : 
  • Usage : 16 à 27 °C (60 à 80 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 33 M1 po x 36 vg
ÉPAISSEUR127 microns5,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
09/11/2026 08 h 10 m 30 s PM; CNWEB25