Rouleau de film rétractable marin/industriel – 7 mil, 28 pi x 100 pi, blanc

Protégez les bateaux et l'équipement industriel avec le film le plus robuste de Uline.
  • Recommandé pour le stockage et la protection de l'équipement lourd à l'extérieur.
  • Blanc – Surface réfléchissant la chaleur. Idéal pour les environnements plus chauds.
  • Imperméable, résistant aux perforations et aux déchirures.
  • Additif UV qui protège jusqu'à 9 mois contre les rayons du soleil.
  • Accessoires de film rétractable marin vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DU ROULEAU
larg. x long.
USAGE mil lb/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-17674W 28 pi x 100 pi Bateaux de pêche de louage 7 95 392 $ 368 $ 342 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Largeur du rouleau : 55 po
  • Extérieur (diamètre) : 10 po
DIMENSIONS :
  • Le film devrait avoir au moins 2 fois la largeur du bateau (d'un bord à l'autre).
    • Mesurer le bateau à partir de son point le plus haut avec un ruban à mesurer et ajouter 5 pi de surpus.
    • Le film devrait chevaucher le bord du bateau de quelques pieds de chaque côté.
MATÉRIAU :
  • PEBD (polyéthylène basse densité)
TEMPÉRATURE :
  • Se rétracte à partir de 93 °C (200 °F).
COMPATIBILITÉ :
  • Feuillard en cordon de polyester :
    • S-5002 – 1/2 po x 3 900 pi
    • S-5463 – Boîte distributrice
  • S-108 – Boucles en métal
  • H-1586 – Tendeur à cordon de polyester
UTILISATION :
  • Dévidage à la main obligatoire.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
ROULEAU LARGEUR x LONGUEUR9 M x 30 M28 pi x 100 pi
ÉPAISSEUR178 microns7 mil
POIDS/ROULEAU43 kg95 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/08/2026 05 h 43 m 16 s PM; CNWEB3