Uline – Rouleau de film rétractable en polyoléfine économique – Calibre 60, 24 po x 4 375 pi

PLI CENTRAL

Meilleur rapport qualité-prix pour les applications de rétraction générales.
  • Résistant aux perforations, protège contre le vol et le vandalisme.
  • Convient aux équipements manuels et à faible ou moyenne vitesse.
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments.
  • Film rétractable à utiliser avec des pistolets thermiques, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
CALIBRE SUGGESTION
D'UTILISATION
LARGEUR pi/
ROULEAU
lb/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
S-17837 60 Gauge
Centerfold
Aliments
Paniers-cadeaux
24 po 4 375 49 313 $ 291 $ 271 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre : 10 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Rétrécit : 149° C (300° F)
    • Rétrécit de 67 % en longueur et de 64 % en largeur.
  • Entreposage : -32º à 30 °C (-26º à 86 °F)
UTILISATION :
  • Fermeture non hermétique.
  • Entreposer et transporter au frais.
  • Aucune émanation lorsque chauffé.
  • Vous devez utiliser un pistolet thermique ou un tunnel de rétraction pour obtenir un rétrécissement optimal.
    • Les séchoirs à cheveux ne produisent pas suffisamment de chaleur.
SPÉCIFICATIONS :
  • Produit accepté par l'ACIA
  • Sans acide
  • Non approuvé par le service postal.
  • Sans BPA
TERMINOLOGIE :
  • Film non réticulé : Se rétracte dans deux directions
  • Pli central : Le film est plié en deux et enroulé sur la bobine.
    • La largeur décrite est doublée lorsque dépliée.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
ÉPAISSEUR15 micronsCalibre 60
LARGEUR61 cm24 po
LONGUEUR DE ROULEAU1334 M4 375 pi
POIDS/ROULEAU22 kg49 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/13/2026 03:48:52 a.m.; CNWEB23