3M 50 – Ruban adhésif anticorrosion quatre saisons – 2 po x 100 pi

Rendement quatre saisons. Pour protéger les systèmes de tuyauterie et les conduits en métal à découvert et sous la terre.
  • Conçu pour les câbles isolés diélectriques à âme massive jusqu'à 12 000 V.
  • Plage de températures de fonctionnement normal : -40 à 80 °C (-55 à 175 °F).
  • Excellente résistance aux rayons UV.
  • Endos en PVC noir avec adhésif en caoutchouc à forte adhérence.
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 5 10+
S-17845 Noir 2 po x 100 pi 10 10 88 $ 85 $ 81 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 1 1/2 po
  • Diamètre du rouleau : 4 1/3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 5 ans après la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage :  -12 à 66 °C (10 à 150 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
  • Résistant à l'eau salée corrosive, aux acides du sol, aux alcalis, aux sels, aux produits chimiques et aux conditions météorologiques variables.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ASTM D-1000
  • Élongation​​​​​​​ @ 23° C (74° F) : 200 %
  • Adhésion​​​​​​​ @ 23° C (74° F) : 20 oz/po
  • Résistance à la rupture : 20 lb/po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 30 M2 po x 100 pi
ÉPAISSEUR254 microns10 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/15/2026 11:51:24 a.m.; CNWEB3