Seau en plastique – 1 gallon, gris

Entreposez ou expédiez vos produits en toute sécurité dans ces seaux durables.
  • Construction en polyéthylène haute densité pouvant supporter des températures allant jusqu'à 82 °C (180 °F).
  • Empilable avec couvercle. Les seaux vides s'emboîtent pour l'entreposage.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles vendus séparément.

    Offre gratuite
    GRATUIT : Ouvre-seau
    avec commande de 125 $ ou plus
    de seaux et/ou couvercles en plastique.
    Utilisez le code promotionnel SP182 à la caisse.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ mil PRIX UNITAIRE (MIN. 5) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
5 10 50+
S-17941GR 1 gallon 50 5,15 $ 4,85 $ 4,45 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur avec couvercle : 7 7/8 po
MATÉRIAU :
  • Poignée : Acier galvanisé
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 2
  • Contenu recyclé : 0 %
TEMPÉRATURE :
  • Contenant plein : 4 à 82 °C (40 à 180 °F)
  • Contenant au remplissage : 4 à 82 °C (40 à 180 °F)
CAPACITÉ :
  • Empilage maximal : 6 seaux de hauteur, 12 lb chacun
  • Gallon américain
APPARENCE :
  • Sans logo d'avertissement de sécurité pour les enfants et sans marques de mesure.
UTILISATION :
  • Les seaux avec couvercles ne sont étanches ni à l'eau, ni à l'air.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non stérile
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments.
    • Il est recommandé de le nettoyer avant la première utilisation.
  • Produit non homologué NSF (National Sanitary Foundation)
  • Non homologué par l'ONU.
  • Non classifié pour la résistance aux UV.
  • Non approuvé par le département des Transports.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 3,8 l1 gal
ÉPAISSEUR1 270 microns50 mil
ACCESSOIRES :
  • H-1468 Ouvre-seau
  • H-3743 Socle roulant pour seau en acier
  • S-17942GR Couvercle standard pour seau en plastique de 1 gallon – Gris
  • S-4084 Boîtes de carton ondulé – 8 x 8 x 8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/12/2026 11:21:39 a.m.; CNWEB6