Boîtes de carton ondulé à ouverture latérale et rabat complet – 14 x 4 x 42 po

Rabats complets offrant une force d'empilement et une protection des coins supérieures.
  • Recommandé pour l'expédition de carabines et autres produits plats ou étroits.
  • Testé pour 200 lb.
    Guide des mesures
BOÎTE À CARABINE COMPACTE
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
PEUT CONTENIR
(pi3)
PRIX PAR BOÎTE QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
15 90 240 495 990+
S-17998 14 x 4 x 42 po 1,4 7,26 $ 6,73 $ 6,38 $ 5,99 $ 5,64 $ 15 / 240  AJOUTER
FOL = RABAT COMPLET

DIMENSIONS :
  • Extérieur : 14 3/8 x 4 3/8 x 43 po (+/– 1/8 po)
  • Tous les poids volumétriques de Fedex et d'UPS : 18 lb
MATÉRIAU : 
  • Cannelure C
CARACTÉRISTIQUES :
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).
  • Les joints sont collés.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
TERMINOLOGIE :
  • Testé pour 200 lb contre 32 ECT (résistance à la compression sur chant) :
    • Test 200# :
      • Résistance à l'éclatement augmentée de 60 %.
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 40 lb.
    • 32 ECT :
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 30 lb.
  • Le test en livres se rapporte à la résistance à l'éclatement :
    • Les boîtes testées à 200 lb supportent 200 lb/po² de pression latérale avant l'éclatement.
  • ECT désigne la résistance à l'empilage :
    • Les boîtes 32 ECT supportent 32 lb/po linéaire de poids avant de s'écraser.
    • Une autre option pour les envois légers.
LIGNES DIRECTRICES – RÉSISTANCE DE LA BOÎTE : (Poids maximal par boîte)                       
FIBRE BOX HANDBOOKLIGNES DIRECTRICES UPS
Paroi simple 32 ECT65 lb30 lb
Paroi simple 200 lb65 lb40 lb
Paroi simple 275 lb95 lb65 lb
Paroi simple 350 lb120 lb80 lb
Paroi double 200 lb80 lb60 lb
Paroi double 275 lb100 lb80 lb
Paroi double 350 lb120 lb100 lb
Paroi double 500 lb160 lb140 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR36 x 10 x 107 cm14 x 4 x 42 po
PEUT TENIR40 L1,4 pieds cubes
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/11/2026 09 h 50 m 37 s PM; CNWEB25