Seau à couvercle vissable – 1,25 gallon, couvercle bleu

Ouverture et scellage rapide pour un accès facile.
  • Fermeture hermétique sous vide – Pour les produits granuleux et les poudres fines.
  • Couvercle comportant un joint d'étanchéité en néoprène, pour un entreposage résistant à l'humidité.
  • Inviolable si utilisé avec des attache-câbles.
  • Polyéthylène haute densité moulé.
  • Conforme aux normes de la FDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ mil CLASSIFICATION
ONU
PRIX UNITAIRE (MIN. 5) COULEUR DU
COUVERCLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
5 10 50+
S-18114BLU 1,25 gallon 62 1H2/Y6/S 11,75 $ 11,00 $ 10,25 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur :
    • Extérieur (couvercle compris) : 9,14 po
    • Intérieur : 8 1/4 po
  • Diamètre :
    • Extérieur (dessous) : 7,06 po
    • Intérieur (dessus) : 7,77 po
COMPATIBILITÉ :
  • Attache-câbles : 9 po ou plus de longueur et jusqu'à 0,30 po de largeur
CARACTÉRISTIQUES :
  • S'emboîtent pour l'entreposage.
CAPACITÉ :
  • Environ 13,2 lb
  • Charge maximale pour l'empilement : 175 lb
  • Gallon américain
SPÉCIFICATIONS :  
  • Sans BPA
  • Non conforme aux normes NSF.  
  • Ne pas utiliser avec des liquides. (Voir les seaux pour liquide à couvercle vissable)
MATÉRIAU : 
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 2
  • Contenu recyclé : 0 %
TEMPÉRATURE :
  • Entreposage : -29 à 43 °C (-20 à 110 °F)
RECYCLAGE :
  • Recyclable
UTILISATION :
  • Bien que composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 4,7 l1,25 gal
ÉPAISSEUR1 575 microns62 mil
ACCESSOIRES :
  • S-18114L-R Couvercle pour seaux à couvercle vissable – Rouge
  • S-18114L-W Couvercle blanc pour seaux à couvercle vissable
PIÈCES :
  • S-18114L-BLU Couvercle bleu pour seaux à couvercle vissable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/10/2026 11 h 27 m 32 s PM; CNWEB24