Activer l'accessibilité
Skip to Main Navigation
Passer au contenu principal
Skip to My Account
Skip to Footer
Internet Explorer n'est plus pris en charge. Veuillez utiliser un autre navigateur.
ULINE
.ca
1 800 295-5510
|
Panier
0,00 $
Mon compte
|
Contactez-nous
|
Connexion
|
Panier
0,00 $
English
Barre de recherche
Rechercher
Produits
Activités en magasin
Antistatique
Bacs et bacs de manutention
Barils, seaux et contenants
Bocaux, bidons et bouteilles
Boîtes - Carton ondulé
Calage/mousse
Cerclage et fournitures
Chariots
Commerce
Entretien d'installations
Enveloppes d'expédition et enveloppes
Équipement de protection individuelle
Établis et tables d'emballage
Étiquettes
Étiquettes adhésives
Étiquettes code à barres et imprimantes
Film rétractable/étirable
Fournitures de bureau
Fournitures pour salle blanche
Fournitures/équipements d'entrepôt
Gants
Manutention
Marqueurs/pochoirs
Matériel d'expédition
Mobilier de bureau
Nouveaux produits
Offres gratuites
Produits de sécurité
Produits d'entretien
Produits personnalisés
Protection de bordures
Rayonnages et entreposage
Rembourrage à bulles
Rubans adhésifs
3M - Rubans adhésifs
Sacs, sacs en plastique/poly
Service et emballage alimentaire
Tapis
Ventilateurs et systèmes CVC
Marque Uline
Aérosols
Antistatique
Billes de polystyrène
Boîtes
Bulles
Enveloppes de bordereau d'expédition
Enveloppes d'expédition
Étiquettes
Film étirable
Gants
Lingettes
Matériel de cerclage
Mousse
Papier d'emballage
Produits d'entretien
Ruban adhésif
Sacs
Tubes
Cliquez pour voir les produits sous marque privée Uline
Cliquez pour voir les produits sous marque privée Uline
Commande rapide
Demander un devis par numéro d'article
Catalogue
Demander un catalogue
Voir le catalogue en ligne
Offres spéciales
Offres gratuites, soldes, stock excédentaire, nouveaux produits
À propos de nous
Tout sur Uline
Nos succursales
Témoignages
Histoire de l'entreprise
Notre point de vue
Emplois
Toutes les offres d'emploi
Emplois en entrepôt
Événements d'embauche
Travailler chez Uline
Emplacements des emplois
Stages
Débuts de carrière
Accueil
>
Produits
>
Produits de sécurité
>
Lunettes de sécurité
>
KleenGuard
MC
– Lunettes de sécurité
Nemesis
MC
– Lunettes de sécurité – Transparent
Agrandir
Design enveloppant et sportif avec branches douces au toucher pour un confort tout au long de la journée.
Courroie ajustable comprise.
Lentille antirayures.
99,9 % de protection anti-UV.
Option
non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Transparent
Fumé
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION
PRIX UNITAIRE
(MIN. 6)
COULEUR
DES LENTILLES
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
6
12
24+
S-18189C
Nemesis
MC
13,50 $
12,75 $
12,50 $
Transparent
Fumé
AJOUTER
Conforme aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87.1+
VASTE SÉLECTION
|
SERVICE LÉGENDAIRE
|
LIVRAISON ÉCLAIR
< Retour au site mobile
09/07/2026 04 h 07 m 14 s PM;
CNWEB6
fermer