Caisse en bois robuste – 96 x 48 x 48 po

Haute protection pour l'expédition internationale de cargaison précieuse.
  • Contreplaqué de 3/4 po d'épaisseur.
  • Panneau avant amovible pour faciliter le chargement.
  • Assemblage rapide et sans outil. Pinces en acier pour sécuriser les panneaux.
  • Certifié pour l'exportation. Conforme aux exigences de la NIMP 15.
  • Palette à blocs comprise.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
FORCE
D'EMPILEMENT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-18250 96 x 48 x 48 po 94 1/4 x 46 1/4 x 42 po 7 000 lb 14 000 lb 395 1 231 $ 1 169 $ 1 121 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS : 
  • Extérieur (réelles, palette comprise) : 95 3/4 x 47 3/4 x 48 po 
CONSTRUCTION :
  • Boîte à 6 pièces
SPÉCIFICATIONS :
  • Non homologué par l'ONU.
  • La palette et la caisse sont estampillées.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR239 x 117 x 107 cm94 1/4 x 46 1/4 x 42 po
EXTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR244 x 122 x 122 cm96 x 48 x 48 po
RÉSISTANCE AU RANGEMENT EN PILES6350 kg14 000 lb
CAPACITÉ PONDÉRALE3175 kg7 000 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4736 Outil de retrait des attaches pour caisses en bois robustes
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 05 h 43 m 00 s PM; CNWEB3