Sachets réfrigérants résistant à l'humidité – 24 oz

Une garantie que vos produits pharmaceutiques seront secs à l'arrivée.
  • À congeler avant l'utilisation.
  • Tissu extérieur non tissé en poly de 1,5 oz qui absorbe toute l'humidité.
  • Sacs réutilisables avec gel réfrigérant. Usage multiple. Antifuite.
  • Conforme aux normes de la FDA.
Nº DE
MODÈLE
POIDS DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
UNITÉS/
CAISSE
PRIX PAR CAISSE  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5+
S-18251 24 oz 8 x 6 x 1 1/4 po 12 33 $ 30 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions indiquées dans le tableau sont approximatives.
TEMPÉRATURE :
  • Point de congélation : 0° C (32° F)
  • Température la plus froide atteinte : -18° C (0° F)
  • Entreposage : 22 °C (72 °F) ou moins
CARACTÉRISTIQUES :
  • Solide lorsque congelé, non flexible.
  • Le gel est non toxique et sans danger pour la nourriture.
UTILISATION :
  • Ne pas consommer.
  • Ne pas mettre sur le corps.
  • L'idéal est de le poser sur le produit.
  • 1:3 à 1 :5 : ratio en livres de gel réfrigérant par rapport au produit pour un résultat optimal.
  • Durée de vie :
    • Impossible à définir.
    • La durée pendant laquelle ce produit reste froid dépend des conditions d'utilisation.
  • Temps de congélation :
    • Ne sont pas des sachets réfrigérants instantanés.
    • Placer au congélateur pendant 72 heures avant l'utilisation.
    • Ne peut être congelé dans un congélateur à très basse température.
    • L'extérieur en polypropylène peut supporter des températures allant jusqu'à 29 ºC/20 ºF.
  • Disposition : 
    • Couper la pochette extérieure pour sortir le gel.
      • Le gel peut être jeté à la poubelle.
      • Le gel est sensible aux bactéries et se dégradera avec le temps dans un site d'enfouissement.
SPÉCIFICATIONS : 
  • Conformes aux normes de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
POIDS680 g24 oz
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.20 x 15 x 3 cm8 x 6 x 1 1/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/24/2026 11:23:48 a.m.; CNWEB3