Ensemble universel en cas de déversement – Baril de 95 gallons

L'élite de la catégorie. Il est pratique d'en placer à proximité des endroits sujets aux déversements fréquents.
  • Pour les déversements de grande importance dans les manufactures et les usines de fabrication.
  • Baril de 95 gallons approuvé par l'ONU et le département des Transports avec couvercle vissable.

    Comprend :
    • (110) tampons de 15 x 19 po
    • (12) remblais tubulaires de 3 po x 4 pi
    • (8) remblais tubulaires de 3 po x 12 pi
    • (8) coussins de 18 x 18 po
    • (1) paire de gants en nitrile
    • (1) manuel pour les situations d'urgence
    • (1) paire de lunettes-masque
    • (10) sacs à déchets
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ
D'ABSORPTION
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
S-18304 Baril de 95 gallons 83 gallons 1 113 $ 1 074 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Baril :
    • Extérieur avec poignées : 34 1/2 x 40 3/4 po (prof. x haut.)
    • Intérieur : 27 1/4 x 40 3/4 po (prof. x haut.)
    • Diamètre :
      • Bas : 25 3/4 po
      • Haut : 30 1/2 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Sorbants :
    • Lorsque le produit est exposé en permanence aux rayons UV : 6 à 9 mois
      • Non exposé continuellement aux rayons UV : 18 mois dans son emballage original
      • Le produit ne devient pas inutilisable, mais il peut se fragiliser et se casser.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Baril : PEHD (polyéthylène haute densité) résistant aux produits chimiques
  • Gants :
    • Dimensions : Grand/T-grand
    • Longueur : 13 po
    • 11 mil, non doublé, sans poudre
  • Tampons/remblais tubulaires : Robuste
CAPACITÉ :
  • Gallon américain
SPÉCIFICATIONS :
  • Classification de l'ONU : HM-181 1H2/X57/S
    • Classifiés X et Y pour les groupes d'emballage I, II,et  III
  • DOT 49 CFR 173.12(b)
  • Aide à respecter l'article 40 CFR 112.7 relatif à la planification SPCC.
  • Conforme aux réglementations OSHA suivantes :
    • 29 CFR 1910.22(a)(2) : garder les planchers propres et secs.
    • 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii) : des produits absorbants et des bacs adaptés doivent être mis à disposition en cas de déversement.
  • Contient des inhibiteurs d'UV.
  • Certifié pour l'expédition par voie terrestre, maritime ou ferroviaire.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTIONBaril – 360 LBaril – 95 gal
CAPACITÉ D'ABSORPTION314 L83 gallon(s)
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/20/2026 06:23:03 a.m.; CNWEB25