Boîtes de carton ondulé léger 32 ECT – 12 x 9 x 6 po

Boîtes d'expédition à prix abordable pour les colis légers.
  • Pour expédier jouets, vêtements, serviettes et autres articles durables.
  • Boîtes 32 ECT, 19 % plus légères que celles testées pour 200 lb.
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
PRIX PAR BOÎTE QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
PDS/
PQT
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
25 100 250 500 1 000+
S-18339 12 x 9 x 6 po 1,10 $ 1,10 $ 1,10 $ 1,10 $ 1,10 $ 25 / 900 12 lb  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur : 12 3/8 x 9 3/8 x 6 5/8 po (+/– 1/8 po)
  • Tous les poids volumétriques de Fedex et d'UPS : 6 lb
CARACTÉRISTIQUES :
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).
  • Les joints sont collés.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
TERMINOLOGIE :
  • Testé pour 200 lb contre 32 ECT (résistance à la compression sur chant) :
    • Test 200# :
      • Résistance à l'éclatement augmentée de 60 %.
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 40 lb.
    • 32 ECT :
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 30 lb.
  • Le test en livres se rapporte à la résistance à l'éclatement :
    • Les boîtes testées à 200 lb supportent 200 lb/po² de pression latérale avant l'éclatement.
  • ECT désigne la résistance à l'empilage :
    • Les boîtes 32 ECT supportent 32 lb/po linéaire de poids avant de s'écraser.
    • Une autre option pour les envois légers.
LIGNES DIRECTRICES – RÉSISTANCE DE LA BOÎTE : (Poids maximal par boîte)                       
FIBRE BOX HANDBOOKLIGNES DIRECTRICES UPS
Paroi simple 32 ECT65 lb30 lb
Paroi simple 200 lb65 lb40 lb
Paroi simple 275 lb95 lb65 lb
Paroi simple 350 lb120 lb80 lb
Paroi double 200 lb80 lb60 lb
Paroi double 275 lb100 lb80 lb
Paroi double 350 lb120 lb100 lb
Paroi double 500 lb160 lb140 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR30 x 23 x 15 cm12 x 9 x 6 po
POIDS/PQT5 kg12 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
31/10/2026 05 h 43 m 27 s PM; CNWEB3