3M 898 – Ruban adhésif de cerclage industriel – 1⁄2 po x 60 vg

Pour renforcer les boîtes en carton ondulé et en carton-fibre.
  • Très robuste. Pour les scellages et les fardélisations robustes.
  • Recommandé pour les attaches de fermeture en « L » et les renforts d'attaches en « C ».
  • Excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures.
  • Endos en polypropylène transparent renforcé avec des filaments en fil de verre. Adhésif en caoutchouc synthétique.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif de cerclage Uline et 3M.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 380 LB
CONFORME À ASTM D5330, TYPE II
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 24 48 72 96+
S-1837 1/2 po x 60 vg 6,6 72 23,80 $ 23,35 $ 22,60 $ 21,70 $ 21,20 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5 5/8 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Thermofusible
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage (minimum) : 15° C (60° F)
  • Efficacité : -34º à 60 °C (-30º à 140 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les filaments sont dans le sens de la longueur du ruban (sens de la machine).
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Le certificat d'origine (COC) avec le numéro de lot doit être demandé au moment de la commande.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 55 M1/2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR168 microns6,6 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/10/2026 10 h 54 m 16 s PM; CNWEB23