Uline – Petites étiquettes pour imprimante – Papier rouge, 2 5⁄16 x 4 po

Les petites étiquettes adhésives thermiques directes offrent une excellente qualité d'impression.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Minimum de 2 rouleaux
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut.
USAGE
RECOMMANDÉ
ÉTIQUETTES/
ROULEAU
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 10 20+
S-18481R 2 5/16 x 4 po Expédition 220 6 27 $ 25 $ 21 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 1 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique permanent 
  • Fini mat
UTILISATION :
  • Retirer les premières étiquettes pour prévenir le blocage de l'imprimante dû à la colle ou au ruban adhésif utilisé pour tenir le rouleau.
ÉQUIVALENT :
  • Dymoᴹᴰ : No 30256 (le no par rouleau est différent)
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -54º à 82 °C (-65º à 180 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec imprimantes DymoMD de série 400.
    • Exceptions : Les modèles S-17044, S-22416 et S-22417 sont compatibles avec le DymoMD 4TG seulement.
  • Non compatible avec imprimantes DymoMD de série 500.
STYLE :
  • Pas de perforations entre les étiquettes.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non ajouté intentionnellement phénols.
EMBALLAGE :
  • Les rouleaux sont emballés individuellement dans un emballage résistant aux UV afin de protéger les étiquettes de la lumière et de la chaleur.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x HAUTEUR6 x 10 cm2 5/16 x 4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/10/2026 02 h 10 m 11 s PM; CNWEB26