Feuillard de cerclage en cordon de polyester robuste – 1 1⁄2 po x 600 pi

Pour attacher le bois, les briques et les matériaux de construction.
  • Très résistant aux intempéries.
  • Combine la force de l'acier et les avantages du feuillard de cerclage en polyester.
  • Excellente résistance aux chocs.
  • Ne raye pas et n'endommage pas les surfaces.
  • À utiliser avec des boucles et des outils pour un usage intensif.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
COULEUR PRIX PAR BOBINE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
S-18506 1 1/2 po x 600 pi 4 400 lb Jaune 176 $ 169 $ 162 $  AJOUTER
EMBOBINÉ
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Rouleau complet :
    • Diamètre : 21 po
    • Largeur : 1 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • 0,052 po
MATÉRIAU :
  • Fils de filaments de polyester torsadés en continu liés par un adhésif.
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec le chariot pour cordon de polyester H-1624.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Se resserre autour des coins sans briser le carton.
  • S'allonge jusqu'à 11 %.
  • Recommandé pour un usage à l'extérieur.
  • Résistance supérieure à l'humidité, aux rayons du soleil et à la moisissure.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS38 mm x 183 M1 1/2 po x 600 pi
POINT DE RUPTURE1995 kg4 400 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 05 h 48 m 15 s PM; CNWEB4