Corde en nylon à double tresse – 1⁄2 po x 600 pi

Recommandé pour amortir les chocs et attacher les bateaux, les marchandises et les meubles.
  • Solide et résistant à l'abrasion.
  • Flexible et facile à nouer.
  • Résistant à la rouille et à la moisissure.
  • Résistant aux huiles, à l'essence et à la plupart des produits chimiques.
  • Une corde dans une corde. Très solide pouvant servir de câble de remorquage et de ligne d'ancrage.

    Corde en nylon à double tresse
Nº DE
MODÈLE
DIAMÈTRE RÉSISTANCE
À LA TRACTION
LONGUEUR CHARGE
SÛRE
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-18519 1/2 po 6 500 lb 600 pi 925 lb 388 $ 374 $ 362 $  AJOUTER
APPARENCE :
  • La bobine et le style peuvent varier.
UTILISATION :
  • Ne flotte pas.
  • Ne résiste pas aux acides.
  • Les nœuds réduisent la résistance de la corde de 50 %.
TERMINOLOGIE :
  • Charge sûre : Le poids en livres d'un article qui est recommandé pour assurer des conditions de travail sécuritaires.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAMÈTRE13 mm1/2 po
RÉSISTANCE À LA TRACTION2948 kg6 500 lb
LONGUEUR183 M600 pi
CHARGE SÛRE419 kg925 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/23/2026 07:53:09 a.m.; CNWEB23