3M 361 – Ruban adhésif en tissu de verre – 1⁄2 po x 60 vg

Pour sceller et isoler de façon permanente les conduits et les chambres à haute température.
  • Haute résistance à la température et à l'abrasion.
  • Peut être homologué pour être conforme à la norme FAR 25.853 (a).
  • Résistant à des températures de -55 °C à 230 °C (-65 °F à 450 °F).
  • Endos en tissu de verre avec adhésif en silicone.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 146 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-18648 1/2 po x 60 vg 6,4 96 158 $ 156 $ 150 $ rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Adhérence : 38 oz/po
  • Étirement : 9 %
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 55 M1/2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR190 microns7,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
09/30/2026 10:12:47 a.m.; CNWEB24