3M 600 ScotchMD – Ruban adhésif – Transparent, 1 1⁄2 po x 72 vg

Pour sceller les boîtes, les emballages intérieurs et les emballages cadeaux.
  • Ne laisse ni taches ni résidus sur les tissus.
  • Fini brillant transparent qui ne jaunit pas.
  • Endos en PaklonMC transparent avec adhésif en acrylique.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif pour bureau.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 28 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) AJOUTER AU
PANIER
12 48 96 144+
S-18659 1 1/2 po x 72 vg 3 po 24 40,00 $ 39,00 $ 37,00 $ 36,00 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 4 1/4 po
ÉPAISSEUR :
  • 2,3 mil
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Déroulement facile.
  • Déroulement contrôlé et fluide.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Satisfont aux exigences CID A-A-113 Type 1 Classe A.
  • Conforme ASTM 3330.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS38 mm x 66 M1 1/2 x 72 vg
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
02/10/2026 09 h 46 m 20 s PM; CNWEB24