3M 468MP – Ruban à transfert d'adhésif – 6 po x 60 vg

HAUTE TEMPÉRATURE

Pour apposer les plaques signalétiques, les garnitures décoratives sur les automobiles, les appareils ménagers ou électroniques.
  • Adhésif plus épais et plus fort idéal pour surfaces rugueuses, texturées ou inégales.
  • Ruban adhésif double face à adhérence rapide. Ligne de liaison invisible.
  • Adhésif transparent adhérant au papier, au plastique et au métal.
  • Pour températures jusqu'à 148 °C (300 °F); à court terme jusqu'à 204 °C (400 °F).
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 2 4+
S-18661 6 po x 60 vg 5,0 3 po 8 348 $ 334 $ 325 $ rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 6 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 15 à 38 °C (60 à 100 °F)
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 51 lb/po
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS15 cm x 55 M6 po x 60 vg
ÉPAISSEUR127 microns5,0 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
24/10/2026 07 h 29 m 38 s PM; CNWEB3