3M 442KW – Ruban adhésif à film double face – 12 po x 36 vg

Adhère fermement aux surfaces en métal, en verre et en plastique.
  • Pour installer les tampons à polir sur les polisseuses ou les plaques d'impression sur les cylindres.
  • Résistant aux solvants. Se retire proprement.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 65 °C (150 °F).
  • Film de polyester avec adhésif de caoutchouc et doublure en papier blanc recouvert de polyéthylène.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2 ROULEAUX) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 16 36+
S-18738 1/2 po x 36 vg 4,0 3 po 72 STOCK EXCÉDENTAIRE EN SOLDE!  75 $
Prix courant 86,00 $
   Conditions de vente
rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 33 M1/2 po x 36 vg
ÉPAISSEUR102 microns4,0 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/08/2026 07 h 00 m 02 s PM; CNWEB3