3M 4317 – Ruban de mousse adhésif en uréthane – 1 po x 9 vg

Pour amortir le son et les vibrations.
  • À utiliser dans les éclairages encastrés, les imprimantes, les ordinateurs et les tableaux de bord d'automobiles.
  • Adhère au bois, à l'acier inoxydable, au verre et à l'acrylique.
  • Mousse souple et flexible qui protège de la poussière, de l'air et de la lumière lorsqu'elle est comprimée.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 66 °C (150 °F); 121 °C (250 °F) jusqu'à 30 minutes.
  • Mousse en uréthane grise à basse densité avec adhésif en acrylique et doublure en papier traité au silicone.
BASSE DENSITÉ – Résistance à la traction de 25 lb
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAIS-
SEUR
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-18774 1 po x 9 vg 3/8 po 9 84 $ 82 $ 81 $ rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
MATÉRIAU :
  • Mousse en uréthane à cellules ouvertes
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité (minimale) : -18° C (0° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Adhésif d'un côté. 
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 8 M1 po x 9 vg
ÉPAISSEUR9 mm3/8 po
POIDS/CAISSE1,4 kg3 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 07 h 11 m 00 s PM; CNWEB4