3M 233⁄401+ – Ruban-cache – 4 po x 60 vg

HAUTE TEMPÉRATURE

Ce ruban adhésif pour automobile se conforme parfaitement aux courbes.
  • Se décolle de l'acier inoxydable, des surfaces thermolaquées, du caoutchouc EPDM et de l'aluminium alodine sans laisser de traces.
  • Laisse une ligne claire et précise.
  • Résistant aux solvants et à l'humidité.
  • Résistant à des températures allant jusqu'à 120 °C (250 °F) pendant 30 minutes.
  • Dos en papier crêpe vert avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 25 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 8) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
8 40 72 144+
S-18783 4 po x 60 vg 6,4 8 60 $ 57 $ 55 $ 53 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5 1/8 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 18 à 29 °C (65 à 85 °F)
UTILISATION :
  • Non recommandé pour une utilisation extérieure.
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS10 cm x 55 M4 po x 60 vg
ÉPAISSEUR163 microns6,4 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/11/2026 10 h 46 m 27 s PM; CNWEB3