MinigripMD – Sacs refermables avec glissière – 6 x 4 po, 4 mil, trou d'accrochage

Sacs de première qualité à clarté supérieure.
  • Fermeture à glissière robuste qui empêche les joints de se défaire.
  • Presser la glissière pour fermer. Sac étanche.
  • Film en polyéthylène entièrement vierge conforme aux normes de la FDA et du USDA.
  • Possibilité de combiner diverses tailles pour des rabais au volume.

    Minigrip
Avec trous d'accrochage.
Nº DE
MODÈLE
INTÉRIEUR
larg. x long.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON AJOUTER AU
PANIER
1 5 10 25+
S-1881 6 x 4 po 1 000 11 140 $ 133 $ 116 $ 108 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS : 
  • Diamètre du trou : 3/16 po
DIMENSIONS :
  • La longueur indiquée dans le tableau est mesurée en dessous de la glissière.  
MATÉRIAU :
  • PEBD (polyéthylène basse densité)
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 4
TEMPÉRATURE :
  • -7 à 66 °C (20 à 150 °F)
CAPACITÉ :
  • Non testé pour la capacité pondérale.
UTILISATION :
  • Expédié avec les fermetures à glissière fermées. Sacs « ouverts » non offerts.
  • Peuvent être placés au congélateur, mais ne peuvent pas être surgelés.
  • Non traité pour l'impression par l'utilisateur final.
  • Ne pas utiliser pour la cuisson ni dans un four à micro-ondes.
  • Ni antifuites, ni imperméables, ni hermétiques. Voir les sacs antifuites
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans acide et permet l'archivage.  
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LARGEUR x LONGUEUR15 x 10 cm6 x 4 po
POIDS/CARTON5 kg11 lb
Ajouter à la liste de magasinage
10/16/2026 10:20:40 a.m.; CNWEB3