3M 8403 – Ruban adhésif à film de polyester – 3 po x 72 vg, vert

Masquage robuste pour le décapage et la fabrication industrielle.
  • Pour coller les papiers et les films enduits de silicone.
  • Décollage sans trace et reste flexible après 3 heures à 177 °C (350 °F).
  • Résistant à l'abrasion et aux produits chimiques.
  • Résistant à des températures de -51 à 218 °C (-60 à 425 °F).
  • Endos en film de polyester vert avec adhésif en silicone.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 41 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
2 4 6+
S-18842 3 po x 72 vg 2,4 12 423 $ 418 $ 406 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4,3 po
ÉPAISSEUR :
  • Dos : 1,4 mil
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication. 
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 66 M3 po x 72 vg
ÉPAISSEUR61 microns2,4 mil
Ajouter à la liste de magasinage
10/10/2026 05 h 36 m 39 s PM; CNWEB5