3M 410M – Ruban-cache double face – 1⁄4 po, 36 vg

Pour tout coller instantanément, des poignées de club de golf aux cadres de photo. Ruban adhésif épais et collant.
  • Pour le contrecollage et le collage ou l'installation de plaques d'impression.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 82 °C (180 °F) pendant 30 minutes.
  • Papier blanc cassé avec adhésif en caoutchouc naturel puissant des deux côtés.
  • Doublure amovible en papier à motif écossais vert pour faciliter la manipulation et l'application.
  • À utiliser avec le dévidoir de ruban adhésif double face.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2 ROULEAUX) PRIX/
CAISSE
AJOUTER AU
PANIER
2 12+
S-18850 1/4 po x 36 vg 6,0 3 po 144 20 $ 19 $ $2 592 rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 5 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication. 
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 
    • Long terme (jours, semaines) : 66° C (150° F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Résistance aux solvants : Moyen
  • Résistance au rayons UV : Bon
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS6 mm x 33 M1/4 po x 36 vg
ÉPAISSEUR152 microns6,0 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
10/11/2026 02:45:41 a.m.; CNWEB5