3M 4504 – Ruban de mousse adhésif en vinyle – 2 po x 18 vg

Pour protéger de la lumière, de la poussière et de l'humidité. Pour atténuer les vibrations et amortir le son.
  • Pour étanchéifier les fenêtres et sceller les appareils électroménagers et les ordinateurs.
  • Résistant aux conditions météorologiques et aux rayons UV.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 65 °C (150 °F).
  • Mousse en vinyle noire à haute densité avec adhésif en acrylique et doublure en papier.
HAUTE DENSITÉ – RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 90 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-18873 2 po x 18 vg 1/4 po 6 508 $ 487 $ 467 $  Remplacement : S-10306 
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 15 po
UTILISATION :
  • La doublure se trouve sur la face non-adhésive du ruban adhésif. 
    • Cela empêche la mousse de s'étirer et de se déformer pendant l'application.
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
MATÉRIAU :
  • Mousse en vinyle à alvéoles fermées
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité : -18° C (0° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Adhésif d'un côté. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 16 M2 po x 18 vg
ÉPAISSEUR6 mm1/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
10/21/2026 03:18:02 a.m.; CNWEB5