Boîtes pour bocaux à conserves – 13 3⁄8 x 10 x 5 3⁄8 po

Pièces intercalaires en carton ondulé pouvant contenir 12 bocaux réguliers d'une chopine.
  • Boîte testée pour 200 lb résistant à une manutention brusque.
  • Expédié à plat, économies d'espace d'entreposage.
  • Comprend boîte et cloisons.
  • Bocaux à conserves vendus séparément.
TESTÉ POUR 200 LB
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIMENSIONS
DES PARTITIONS
long. x larg. x haut.
PRIX PAR BOÎTE QTÉ/
PQT
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
10 50 100+
S-18943 12 bocaux d'une chopine 13 3/8 x 10 x 5 3/8 po 3 1/4 x 3 1/4 x 5 1/4 po 6,50 $ 5,80 $ 5,25 $ 10  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Extérieur : 13 3/4 x 10 3/8 x 6 po (+/– 1/8 po)
MATÉRIAU : 
  • Cannelure C
CARACTÉRISTIQUES :
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).
  • Les joints sont collés.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
TERMINOLOGIE :
  • Testé pour 200 lb contre 32 ECT (résistance à la compression sur chant) :
    • Test 200# :
      • Résistance à l'éclatement augmentée de 60 %.
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 40 lb.
    • 32 ECT :
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 30 lb.
  • Le test en livres se rapporte à la résistance à l'éclatement :
    • Les boîtes testées à 200 lb supportent 200 lb/po² de pression latérale avant l'éclatement.
  • ECT désigne la résistance à l'empilage :
    • Les boîtes 32 ECT supportent 32 lb/po linéaire de poids avant de s'écraser.
    • Une autre option pour les envois légers.
LIGNES DIRECTRICES – RÉSISTANCE DE LA BOÎTE : (Poids maximal par boîte)                       
FIBRE BOX HANDBOOKLIGNES DIRECTRICES UPS
Paroi simple 32 ECT65 lb30 lb
Paroi simple 200 lb65 lb40 lb
Paroi simple 275 lb95 lb65 lb
Paroi simple 350 lb120 lb80 lb
Paroi double 200 lb80 lb60 lb
Paroi double 275 lb100 lb80 lb
Paroi double 350 lb120 lb100 lb
Paroi double 500 lb160 lb140 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR34 x 25 x 14 cm13 3/8 x 10 x 5 3/8 po
UTILISATION SUGGÉRÉE12 bocaux de 473 ml12 bocaux d'une chopine
DIMENSIONS UTILISABLES DES CELLULES LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR83 x 83 x 133 mm3 1/4 x 3 1/4 x 5 1/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
26/09/2026 05 h 53 m 21 s PM; CNWEB26