Boîtes résistantes aux intempéries – 18 x 18 x 18 po

Robustesse de calibre militaire. Boîtes demeurent robustes dans des conditions d'humidité élevée.
  • Carton ondulé robuste de type V3c conforme aux normes militaires.
  • Protection maximale pour pièces de rechange et équipement tactique.
  • Fabriqué avec adhésif résistant à l'eau.
  • Répond à la norme ASTM D5118.

    Boîtes résistant aux intempéries
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
TYPE DE
CARTON
PRIX PAR BOÎTE QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
PDS/
PQT
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
10 100 250+
S-18979 18 x 18 x 18 po V3c
350 lb, PS
23,14 $ 20,11 $ 17,37 $ 10 / 100 41 lb  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Cannelure C
SPÉCIFICATIONS :
  • Spécification MIL imprimée au fond de la boîte.
  • Conforme :
    • D5118M
    • D4727/D4727M
  • Pour respecter les normes ASTM D5118 V ou W pour le carton WWVR ou WVR, le poids et les dimensions des boîtes doivent être les suivants :
Poids max. boîte et contenu
Dim. intérieures max.
V3C : 90 lb90 po (LONG. + LARG. + HAUT.)
W5C : 65 lb75 po (LONG. + LARG. + HAUT.)

SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR46 x 46 x 46 cm18 x 18 x 18 po
POIDS/PQT19 kg41 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/29/2026 02:17:19 a.m.; CNWEB25