3M 200 / 201+ – Ruban-cache tout usage – 6 po x 60 vg

Catégorie d'utilité générale économique pour la tenue et l'empaquetage.
  • Décollage sans trace du plastique, du carton, du caoutchouc et du métal.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 93 °C (200 °F) pendant 30 minutes.
  • Endos en papier crêpe de couleur naturelle avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 19 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 8) AJOUTER AU
PANIER
8 24 40 80+
S-19008 6 po x 60 vg 4,4 8 42,50 $ 39,15 $ 37,55 $ 36,20 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 18 à 29 °C (65 à 85 °F)
UTILISATION :
  • Non recommandé pour une utilisation extérieure.
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • PPP-T-42C, type I
    • CID A-A-833A, type I
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS15 cm x 55 M6 po x 60 vg
ÉPAISSEUR112 microns4,4 mil
Ajouter à la liste de magasinage
07/09/2026 04 h 29 m 41 s PM; CNWEB23