Nashua 357 – Ruban adhésif en toile – 3 po x 60 vg, argenté

Réputé pour son adhésif ultra-adhérent en caoutchouc naturel qui colle extrêmement bien à tout, même aux belles-mères.
  • Catégorie supérieure. Imperméable. Pour la fabrication robuste.
  • Résistant aux solvants et aux produits chimiques.
  • Endos en tissu enduit de polyéthylène avec adhésif en caoutchouc naturel.
  • Résistant à des températures de 4 °C à 93 °C (40 °F à 200 °F).
  • Résistance à la traction de 50 lb.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 4) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 1/2 CAISSE 1 CAISSE 2 CAISSES ou plus
S-19025SIL 3 po x 60 vg 13 16 42,35 $ 40,80 $ 39,55 $ 38,10 $ rouleaux AJOUTER
Conforme à la norme UL 723
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
MATÉRIAU :
  • Tissu à revêtement en polyéthylène
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 36 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 4 à 93 °C (40 à 200 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résiste aux produits chimiques et aux solvants
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les dévidoirs manuels.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 55 M3 po x 60 vg
ÉPAISSEUR330 microns13 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/10/2026 09 h 00 m 07 s PM; CNWEB4