3M 9832+ – Ruban adhésif à film double face – 1⁄2 po x 60 vg

Excellent pour le travail du bois. Pour coller les panneaux de particules, le contreplaqué, le vinyle, l'aluminium et le feutre.
  • Pour le surfaçage des armoires, le placage du bois, le montage de façades de tiroirs, les supports de cartes et le contrecollage de la mousse.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 66 °C (150 °F).
  • Film de polyester transparent avec adhésif acrylique sans solvant et doublure en papier kraft recouvert de polyéthylène.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2 ROULEAUX) AJOUTER AU
PANIER
2 16 36+
S-19111 1/2 po x 60 vg 4,8 3 po 72 25 $ 24 $ 22 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 5 7/8 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 121 °C (250 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 66 °C (150 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 55 M1/2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR122 microns4,8 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
10/11/2026 03:31:16 a.m.; CNWEB4