Mighty LineMD – Ruban adhésif de sécurité de luxe – 4 po x 100 pi, gris

Résistance garantie au trafic d'entrepôt le plus intense.
  • Extrémités biseautées qui préviennent les dégâts causés par les chariots élévateurs ou les appareils à nettoyer les sols.
  • Plus facile à appliquer que la peinture.
  • Ruban adhésif en PVC robuste. Adhérence ferme, décollage propre.
    Offre spéciale
    NE PAYEZ QUE 400 $ POUR L'APPLICATEUR DE
    RUBAN ADHÉSIF DE SÉCURITÉ DE LUXE
    AVEC
    COMMANDE DE 3 ROULEAUX OU PLUS
    DE RUBAN ADHÉSIF DE LUXE.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil lb/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
S-19125GR 4 po x 100 pi 60 12 226 $ 212 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 9 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • Réelles : 50 à 65 mil
COMPATIBILITÉ :
  • Ne convient pas à l'applicateur de ruban adhésif de sécurité H-418.
MATÉRIAU :
  • Adhésif : À base de caoutchouc
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois
TEMPÉRATURE :
  • Appliquer sur un plancher de béton propre et sec d'une température supérieure à 13 °C (55 °F).
  • Efficacité : -36º à 66 °C (-32º à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Facile à nettoyer.
  • Surface durable, résistante au frottement.
  • Doublure décollable en polyéthylène.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS10 cm x 30 M4 po x 100 pi
ÉPAISSEUR1 524 microns60 mil
POIDS/ROULEAU5 kg12 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/06/2026 01 h 32 m 21 s PM; CNWEB3